ダクター カッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
105件の「ダクター カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「D1カッター」、「sus 切断工具」、「ダクターパンチャー」などの商品も取り扱っております。
モクバ印 レースウエイカッターD Mokuba(小山刃物製作所)ランキング1位
全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
76,980税込84,678
当日出荷

レースウェイカッター カクタスランキング2位
1台
89,980税込98,978
5日以内出荷

レールカッター 亀倉精機ランキング3位
スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼切断時間(秒)3~4質量(kg)8.5
1台
199,800税込219,780
7日以内出荷

切断カセット 亀倉精機ランキング4位
亀倉精機切断カセット
粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要
仕様可動刃・固定刃のセット適合機種M-40LB質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応
1組
48,980税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レースウェイカッターD イチネンTASCOランキング5位
仕様電源不要で切粉や火花が出ない。 美しいカット面でバリ取り不要。 手早く切断でき、作業効率アップ。 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズレースウェイ40×30×1.6mm、ダクター40×30×2.0mm
1個
79,980税込87,978
5日以内出荷

REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様レースウェイカッターD1用(オプションD1、DP1、SD1、D2、DP2、D15)トラスコ品番455-8782質量(kg)4.5タイプレースウェイカッター用(D1)
1台
139,800税込153,780
7日以内出荷

1個
22,880税込25,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
1台
59,980税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター D2
SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11アズワン品番64-8476-62適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
1台
109,800税込120,780
8日以内出荷

レースウェイ、ダクトの穴あけと全ネジの切断が一台で。
付属品3/8W全ネジカッター、Φ10.5パンチセット全長(mm)605質量(kg)7.6
1個
49,980税込54,978
3日以内出荷

カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-5417セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)4.8タイプレースウェイカッター(パンチャー付)能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
1台
219,800税込241,780
翌々日出荷

1個
32,980税込36,278
当日出荷

全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7355材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H25×T1.6適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
1台
76,980税込84,678
3日以内出荷

カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-3913セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)5.1
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷

トラスコ品番759-7339適合本体D91材質刃:SKD材タイプ可動刃寸法W84×H70×T10mm
1枚
18,980税込20,878
当日出荷

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番764-0871タイプレースウェイカッター・パンチ能力適用レースウェイ:D1・S-D1穴あけ能力:Φ11
1セット
199,800税込219,780
翌々日出荷

切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
1個
36,980税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)